JONNESWAY 3/8inch Pt Air Filter-Regulator & Lubricator

Sebelum PPN:
Rp2.799.900
Spesifikasi
Port Size (inch)3/8
Applied FlureAir of Pressure
Range of Pressure (kgf/cm²)1.0-9.8
Minimum Dropped Flow (L/minute)1250
Ambient Temperature (°C)5-50
Discharge MethodBroken pressure auto discharge or hand discharge
Filtration (micron)5-50
Lubricating MethodSpraying from 30L/min
Maximum Pressure (psi)140
Storage (cc)120
Usable OilVG-32 or OM-300A

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan