JONNESWAY Air Impact Wrench 3/8inch Dr. Composite (Kunci Sok Angin)

Sebelum PPN:
Rp4.999.900
Spesifikasi
Square Drive (inch)3/8
Free Speed (rpm)11500
Bolt Size (mm)M13
Length (mm)146
Average Air (cfm)4.5
Consumption (L/minute)127
Main Hose (inch)3/8
Main Hose (mm)10
Maximum Torque (ft-lbs)350
Noise Level (dB)93.5
Vibration (m/s²)4.8
Working Torque (ft-lbs)300

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan