JONNESWAY 3/8inch Dr. Air Reversible Drill

Sebelum PPN:
Rp1.699.900
Spesifikasi
Free Speed (rpm)1800
Chuck Size (inch)3/8
Air inlet (inch)1/4
Air Pressure (psi)90
Overall Lenght (mm)190
Air Consumption (L/minute)113
Exhaust DirectionRear Exhaust
Horse Power (HP)0.5
Noise Level (dB)88
Vibration (m/s²)<2.8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan