JONNESWAY Air Impact Wrench 3/4inch Dr. Heavy Duty (Kunci Sok Angin)

Sebelum PPN:
Rp7.499.900
Spesifikasi
Square Drive (inch)3/4
Free Speed (rpm)4800
Bolt Size (mm)M27
Overall Length (mm)248
Air Inlet Size1/4
Air Consumption (L/minute)198
Air Hose (inch)3/8
Air Pressure (psi)90
Anvil LengthStandart
Clutch MechanismPIN Clucth
ExhaustSide Exhaust
Maximum Torque (ft-lbs)800

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan