JONNESWAY Air Impact Wrench 3/4inch Composite (Kunci Sok Angin)

Sebelum PPN:
Rp12.999.900
Spesifikasi
Square Drive (inch)3/4
Free Speed (rpm)5750
Bolt Size (mm)32
Length (mm)219
Air inlet (inch)3/8
Average Air Consumption (L/minute)195
Clutch MechanismTwin Hammer
Maximum Torque (ft-lbs)1200
Minimum Hose Size (mm)13
Noise Level (dBa)100
Vibration (m/s²)4.7
Working Torque (ft-lbs)1000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan