JONNESWAY Air Impact Wrench Super Duty 1inch Sq. Dr. (Kunci Sok Angin)

Sebelum PPN:
Rp24.999.900
Spesifikasi
Square Drive (inch)1
Free Speed (rpm)4800
Bolt Size (mm)45
Overall Length (mm)370
Air Hose (inch)1/2
Air inlet (inch)1/2
Average Air Consumption (L/minute)450
Clutch MechanismPin-Less Hammer
Exhaust DirectionSide Exhaust
Maximum Torque (ft-lbs)2800
Sound Pressure A (dB)94.5
Vibration (m/s²)12.32
Working Torque (ft-lbs)2400

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan