JONNESWAY 1/4inch Sq. Dr. Super Duty Air Ratchet Wrench

Sebelum PPN:
Rp4.199.900
Spesifikasi
Square Drive (inch)1/4
Free Speed (rpm)250
Bolt CapacityM6
Air Inlet Size (inch)1/4
Overall Length (mm)205
Air Hose (inch)3/8
Average Air Consumption (L/minute)79
Maximum Torque (N m)27
Noise Level (dB)93

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan