JONNESWAY 1/4inch Heavy Duty Mini Angle Air Die Grinder

Sebelum PPN:
Rp1.799.900
Spesifikasi
Free Speed (rpm)18000
Collet Size (inch)1/4
Air inlet (inch)1/4
Overall Length (inch)6.1
Air Hose (inch)3/8
Air Pressure (psi)90
Air consumption (CFM)3
Exhaust systemReal
Motor Power (kW)0.21

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait