JONNESWAY 1/2inch Sq. Dr. Super Duty Air Ratchet Wrench

Sebelum PPN:
Rp6.599.900
Spesifikasi
Square Drive (inch)1/2
Free Speed (rpm)225
Bolt CapacityM12
Air Inlet Size (inch)1/4
Overall Length (mm)315
Air Hose (inch)3/8
Average Air Consumption (L/minute)113
Maximum Torque (N m)136
Noise Level (dB)98

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait