JONNESWAY 1/2inch Heavy Duty Air Ratchet Wrench

Sebelum PPN:
Rp2.199.900
Spesifikasi
Square Drive (inch)1/2
Free Speed (rpm)170
Bolt CapacityM10
Air Inlet Size (inch)1/4
Overall Length (mm)275
Air Hose (inch)3/8
Air Pressure (psi)90
Average Air Consumption (L/minute)113
Exhaust DirectionRear Exhaust
Maximum Torque (N m)100
Noise Level (dB)87
Vibration (m/s²)5.58

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan