Katayama Chain Sprocket Semi-F Series NK15B (Teeth 24)

Sebelum PPN:
Rp889.900 - Rp899.900
Spesifikasi
Sprocket FormB Type
TypeNK15B
Number of Teeth24
Sprocket No.NK15B24
Chain No.15
Chain Pitch (mm)4.7625
Tooth Width (mm)2.0
Bush Outer Diameter (mm)2.48
Boss Length (mm)16
Boss Diameter (mm)30

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan