KRISBOW Scissor Lift Self Propelled (Lift Tangga)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp329.999.900
Spesifikasi
Unit Dimensions (cm)186x76x184
ItemScissor Lift
TypeWork Platform
Working Height (m)7.8
Charger Output (VDC/A)24/25
Gradebility (%)25
Ground Clearance Raised (mm)16
Ground Clearance Stowed (mm)83
Lifting Motor (V/kW)24/3.3
Platform Height (m)5.8
Platform Size (mm)1670x740x1100
Up/Down Speed (mm/s)18/22
Wheel Base (mm)1360

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan