KRISBOW Tempat Sampah/Tong Sampah Kompos (Trash Bin)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp479.900
Spesifikasi
Capacity (L)130
ColorGreen
Dimensions (mm)830x685

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Compost Bin 250L Green with Side Door
Feature
- Made from HDPE plastic
- Single-unit main body construction
- Durable
- Easy side opening
- Generous access from top

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan