KANSAI PAINT Wall Paint Property 5kg (Cat Dinding / Tembok)

Rating:
100% of 100
(1)
Sebelum PPN:
Rp229.900
Spesifikasi
Size (kg)5
Theoretical Scattering (m²/kg)8-10
Thick Paint Layer (microns/coat)23-30
Application MethodBrush, roll and spray
Touch Dry Time (minute)30.0
Perfect Dry Time (hour)2
RepaintAfter 1 hour
DissolventClean Water
Dilution Ratio (%)15-20
Specific Gravity1.5 ± 0.03

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
JENIS : Cat tembok bermutu dengan resin emulsion yang larut dalam air, diperkuat dengan pigment dan bahan baku pembantu lain yang terpilih

KEGUNAAN : Untuk dekorasi dan proteksi segala jenis permukaan bangunan di bagian dalam dan luar termasuk batu bata, concrete block, hardboard, asbestos, plywood, tembok semen plesteran

SIFAT :
- Penampilan lapisan cat : matt
- Mudah diaplikasikan
- Daya tutup baik

PERSIAPAN PERMUKAAN :
- Semua permukaan tembok harus dalam keadaan bersih dan kering
- Amplas atau kerok bersih permukaan cat yang lama (terkhusus tembok yang berjamur dan lembab)

PROSES PENGECATAN :
- Untuk pengecatan tembok baru, dianjurkan mengaplikasikan HI-SEALER (249-012) sebanyak 1x lapisan sebagai cat dasar penahan alkali dan VINY PLAMUR (247-014) untuk meratakan permukaaan tembok (untuk pengecatan tembok luar tidak dianjurkan mengaplikasikan VINY PLAMUR)
- Untuk lapisan terakhir aplikasikan cat tembok PROPERTY sebanyak 2-3 lapisan
Fitur
- Mencegah pertumbuhan berbagai jenis bakteri, jamur dan lumut
- Mengurangi bau tak sedap karena bakteri, jamur dan lumut
- Menjadikan ruangan menjadi lebih bersih dan segar
- Mengontrol pertumbuhan bakteri penyebab berbagai jenis penyakit
- Memberikan perlindungan yang lebih lama pada permukaan tembok

Ulasan Produk