KANSAI PAINT Iron and Wood Paint Property Glozz (Cat Kayu dan Besi)

Sebelum PPN:
Rp97.900
Spesifikasi
Size (L)0.8
Theoretical Scattering (m²/kg)8-12
Thick Paint Layer (microns/coat)20-30
Application MethodBrush, roll and spray
Touch Dry Time (minute)30.0
Perfect Dry Time (hour)6-7
Repaint10 hours at 30°C
DissolventFan Brand Thinner
Dilution Ratio (%)15% : Spray Method, 5% : Brush & roll methode
Specific GravityWhite 60 ± 3% (color dependent)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
JENIS : Cat minyak berbahan resin Alkyd Gloss Enamel.

KEGUNAAN : Untuk mendekorasi dan melindungi permukaan besi, kayu serta berbagai konstruksi baja, baik interior maupun eksterior.

SIFAT-SIFAT :
- Cepat kering
- Sangat mengkilap
- Daya tutup baik
- Daya lekat baik
- Tahan terhadap panas sampai dengan 80ーC

PERSIAPAN PERMUKAAN :
- Untuk pengecatan kayu : amplas permukaan kayu untuk membersihkan permukaan dari kotoran, minyak dan debu dan serat kayu yang berlebih.
- Untuk pengecatan besi : bersihkan permukaan besi dari kotoran, minyak, air, dan debu dengan lap bersih.

PETUNJUK APLIKASI
1. Pengecatan Besi :
- Cat Dasar : KANSAI ZINC CHROMATE PRIMER / KANSAI ZINC PHOSPHATE PRIMER / KANSAI RED OXIDE PRIMER
- Cat Akhir : PROPERTY GLOZZ

2. Pengecatan Kayu :
- Dempul : KANSAI WOOD PUTTY
- Cat Dasar : KANSAI UNDERCOAT WHITE
- Cat Akhir : PROPERTY GLOZZ

3. Pengecatan Aluminium / Zinc / Galvanis :
- Cat Dasar : METALACT H-5 ( 2 komponen : cat dan aditif )
- Cat Akhir : PROPERTY GLOZZ
Fitur
- Extra Mengkilap
- Tahan Lama
- Ekonomis
- Mudah diaplikasikan
- Cepat kering
- Pilihan warna menarik

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan