NORTON Grinding Wheel Flaring Cup Tool T11 White LVBE (Batu Gerinda Mangkok)

Sebelum PPN:
Rp359.900
Spesifikasi
MaterialAluminium Oxide
ColorWhite
Thickness (mm)32.0
Abrasive Wheel TypeT11
Gritty80
Abrasive Wheel Diameter (mm)80
Arbor Hole Size (mm)19.05

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan