Katayama Chain Standard Sprocket Type-K35B Semi F Series (Teeth 13)

Sebelum PPN:
Rp649.900 - Rp659.900
Spesifikasi
Number of Teeth13
Sprocket FormB Type
Boss Diameter (mm)27
Tooth Width (mm)4.3
Chain No.35
Boss Length (mm)20
Chain Pitch (mm)9.525
Sprocket No.K35B13

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan