Katayama Chain Standard Sprocket Type-K25B Semi F Series (Teeth 39)

Sebelum PPN:
Rp889.900 - Rp899.900
Spesifikasi
Sprocket FormB Type
Chain No.25
Sprocket No.K25B39
Number of Teeth39
Chain Pitch (mm)6.35
Tooth Width (mm)2.8
Boss Length (mm)20
Boss Diameter (mm)40

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan