KWT Mata Gergaji Bundar Sandvik - Pemotong Kayu

Sebelum PPN:
Rp11.999.900
Spesifikasi
Diameter size (mm)800
Bore Size (mm)40
Teeth (T)60

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan