Katayama Chain FBN Finished Bore Sprocket New Jis Key FBN35B Series (Teeth 38)

Sebelum PPN:
Rp439.900 - Rp459.900
Spesifikasi
MaterialCarbon steel for machine structural use
TypeFBN35B
Sprocket FormB type
Pitch115.34φ mm
HardnessTooth tip induction hardening
Boss BD63mm
Boss Length BL25mm
Dimension A (mm)10
Face Width4.3mm
Outside121φ mm
Using ChainNo.35

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan