Katayama Chain FBN Finished Bore Sprocket New Jis Key FBN35B Series (Teeth 18)

Sebelum PPN:
Rp209.900 - Rp309.900
Spesifikasi
MaterialCarbon steel for machine structural use
TypeFBN35B
Pitch54.85φ mm
HardnessTooth tip induction hardening
Number of Gears18
Boss BD44mm
Boss Length BL20mm
Dimension A (mm)6
Dimension S-
Face Width4.3mm
Outside60φ mm
Using ChainNo.35

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan