Katayama Chain FBN Finished Bore Sprocket New Jis Key FBN35B Series (Teeth 17)

Sebelum PPN:
Rp209.900 - Rp279.900
Spesifikasi
MaterialCarbon steel for machine structural use
TypeFBN35B
Pitch51.84φ mm
HardnessTooth tip induction hardening
Number of Gears17
Boss BD41mm
Boss Length BL20mm
Dimension A (mm)6
Dimension GD-
Dimension S-
Face Width4.3mm
Outside57φ mm
Sprocket FormB type
Using ChainNo.35

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan