Katayama Chain FBN Finished Bore Sprocket New Jis Key FBN35B Series (Teeth 15)

Sebelum PPN:
Rp169.900 - Rp179.900
Spesifikasi
Boss BD35mm
Boss Length BL20mm
Dimension A (mm)6
Dimension GD-
Dimension S-
Face Width4.3mm
HardnessTooth tip induction hardening
MaterialCarbon steel for machine structural use
Number of Gears15
Outside51φ mm
Pitch45.81φ mm
Sprocket FormB type
TypeFBN35B
Using ChainNo.35

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan