Non Brand Trolley Wagon Multipurpose (Troli Pagar Besi)

Sebelum PPN:
Rp4.599.900
Spesifikasi
Dimensions (LxWxH) (mm)875x565x515/760
Base Frame (mm)40x40
Frame Amplifiers Base (mm)30x30
Plat (mm)1.8
Pole Handle (mm)Ø25
Frame Mesh (mm)Ø6
FinishingPowder Coating
Mesh (mm)Ø4
Rubber Wheel (inch)Ø5 (2 ON + 2 OFF)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait