Non Brand Metal Pallets (Palet Besi)

Sebelum PPN:
Rp3.899.900
Spesifikasi
Dimensions (LxWxH) (mm)1200x 1000x760
Frame (mm)30x30x1.5
Plate Strip (mm)4x40
Plate (mm)0.8
Mesh (mm)Ø4
Nuts + BoltsFor CKD
FinishingPowder Coating

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait