Katayama Chain Standard Double Pitch Sprocket 2080B-Type (Active Teeth 10-1/2)

Sebelum PPN:
Rp2.099.900
Spesifikasi
Sprocket FormB Type
TypeSprocket Semi-F Series
Sprocket No.2080B10-1/2
Chain No.C2080H
Actual Number of Teeth21
Number of Active Teeth10-1/2
Chain Pitch (mm)50.8
Tooth Width (mm)14.6
Boss Diameter (mm)93
Boss Length (mm)40
Outer Diameter (mm)184
Pitch Diameter (mm)172.35
ShapeGround Specification

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan