Philips Classic filament LED Bulbs (Lampu Bohlam)

Sebelum PPN:
Rp34.900 - Rp57.900
Spesifikasi
Beam Angle (°)300
Color Rendering Index (CRI)80
Correlated Color Temperature (Kelvin)3000
FittingE27
Input Voltage (V)AC 220-240
Intended UseIndoor
Lamp Efficacy (lm/W)100
Nominal Lifetime (hour)10000
Power Factor (Fraction)0.51
Switching Cycle20000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan