Philips Halogen Reflector (Lampu Halogen)

Sebelum PPN:
Rp119.900
Spesifikasi
Cap-BaseE27 [ E27]
Color Rendering Index (Nom)100
LLMF at End of Nominuteal Lifetime (minute)0.8
Luminous Flux in 90° Cone (Rated)725lm
Power (W)75
Starting Time (Nom)0.0s
Beam Angle (Nom)30°
Correlated Color Temperature (Nom)2800K
DimmableYes
Energy Consumption kWh/1000hour (kWh)75kWh
Energy Efficiency Label (EEL)D
Luminous Flux (Rated) (Nom)725lm
Luminous Intensity (Max)1700cd
Nominal Lifetime (Nom)2000h
Operating PositionUNIVERSAL [ Any or Universal (U)]
Power Factor (Nom)1
Rated Beam Angle30°
Switching Cycle8000X
Voltage (V)230
Warm Up Time to 60% Light (Nom)instant full light

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan