Mitsuboshi V-Belt Standard B Type (300 to 330inch) (Vanbelt)

Sebelum PPN:
Rp299.900 - Rp379.900
Spesifikasi
Belt TypeStandard V-Belt
Belt Width (mm)16.5
Belt Height (mm)11
Angle (°)40
Maximum Speed (m/s)30
Minimum Pulley Diameter (mm)150
Operating Temperature Range (°C)-40 to +70
Electric Resistance Value50 M omega or more
Belt MaterialRubber

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan