Mitsuboshi V-Belt Standard B Type (200 to 299inch) (Vanbelt)

Rating:
100% of 100
(1)
Sebelum PPN:
Rp229.900 - Rp339.900
Spesifikasi
Belt TypeStandard V-Belt
Belt Width (mm)16.5
Belt Height (mm)11
Angle (°)40
Maximum Speed (m/s)30
Minimum Pulley Diameter (mm)150
Electric Resistance Value50 M omega or more
Belt MaterialRubber

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk