Mitsuboshi V-Belt Shaped Red Type-B (100 to 199inch) (Vanbelt)

Sebelum PPN:
Rp669.900 - Rp2.199.900
Spesifikasi
Belt TypeV belt (Red Label)
Belt Height (mm)11
Belt Width (mm)16.5
Minimum Pulley Diameter (mm)150
Maximum Speed (m/s)30
Angle (°)40
Operating Temperature Range (°C)-30 to + 90
Belt MaterialRubber

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan