SOJIKYO Timbangan Digital Anti Air

Sebelum PPN:
Rp1.299.900
Spesifikasi
Load Capacity (kg)30
DisplayDual Display / Front and back screen
Material#304 Stainless Steel
PowerHybrid with electricity and batteries (included)
Accuracy (g)5
Keyboard20 keys with 3 memory record unit prices
Platter Size (cm)30x22.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait