PISCO Hose Air Recoil Spiral Polyurethane Tube UL Series (Diameter 12mm) (Selang Spiral PU)

Sebelum PPN:
Rp609.900 - Rp2.299.900
Spesifikasi
Vacuum Pressure (kPa)-100
Tube Outside Diameter (mm)12
Operating Temperature Range (°C)-15 to 60 (without freezing)
Maximum Working Pressure (MPa)0.8 (when 20°C 65% RH)
Fluidair
MaterialUrethane

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan