Mitsuboshi Double Timing Belt H-Type (Width 50.8mm)

Sebelum PPN:
Rp9.299.900 - Rp14.999.900
Spesifikasi
Belt Width (mm)50.8
Belt TypeDH
Minimum Pulley Diameter (mm)57
Maximum Speed (m/s)30
Belt MaterialChloroprene rubber
Operating Temperature Range (°C)-30 to +90
Tooth pitch (mm)12.7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan