Togawa Sun Tech Air Hose (Selang Angin / Selang Kompresor)

Sebelum PPN:
Rp2.999.900 - Rp28.999.900
Spesifikasi
Size (mm)7.0x10.0
Working Temperature (°C)-40 and +60
Inner Diameter (mm)7
Outer Diameter (mm)10
Maximum Working Pressure (MPa)1.5 (at 20°C)
Minimum Bending Radius (mm)40

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait