Spesifikasi
| Material | Oscar |
|---|---|
| Backrest Type | Medium Backrest |
| Headrest | Yes |
| Backrest Frame | Nylon |
| Armrest | Nylon Armrest |
| Base | Nylon Fiber Base |
| Castor | Nylon Castor |
| Foam | High Density Polyurethane |
| Holder Frame | Bend Wood 15mm |
| Mechanism | TC Mechanism |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Warna produk yang tercantum di website kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya, bergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda. Gunakan model number untuk pemilihan warna agar sesuai dengan nomor seri warna yang terdapat pada katalog produk.
- Rangka sandaran Nylon berkualitas tinggi, Busa 60mm - Rangka dudukan triplek lengkung ketebalan 12mm - Kaki PP (Seri-S), Chrome (Seri-CR), Nylon (Seri-NY) - Hidrolic Black Coating & Chrome (Seri CR dan AL) - Busa cetak kualitas dan density tinggi dengan ketebalan 65mm - Bahan dudukan dan sandaran OSCAR/Fabric berkualitas tinggi dengan variasi jahitan Kursi kantor adalah bagian yang penting dalam menunjang kenyamanan kerja anda, maka dari itu kami mendesain kursi kantor inviti dengan mengutamakan kenyamanan dan tanpa mengurangi nilai-nilai estetika. penawaran dari kami adalah penawaran harga terbaik dengan kualitas barang terbaik pula, untuk informasi silahkan hubungi kami atau tinggalkan pesan dengan senang hati kami akan melayani dan memberikan informasi yang dibutuhkan
- Rangka sandaran Nylon berkualitas tinggi, Busa 60mm - Rangka dudukan triplek lengkung ketebalan 12mm - Kaki PP (Seri-S), Chrome (Seri-CR), Nylon (Seri-NY) - Hidrolic Black Coating & Chrome (Seri CR dan AL) - Busa cetak kualitas dan density tinggi dengan ketebalan 65mm - Bahan dudukan dan sandaran OSCAR/Fabric berkualitas tinggi dengan variasi jahitan Kursi kantor adalah bagian yang penting dalam menunjang kenyamanan kerja anda, maka dari itu kami mendesain kursi kantor inviti dengan mengutamakan kenyamanan dan tanpa mengurangi nilai-nilai estetika. penawaran dari kami adalah penawaran harga terbaik dengan kualitas barang terbaik pula, untuk informasi silahkan hubungi kami atau tinggalkan pesan dengan senang hati kami akan melayani dan memberikan informasi yang dibutuhkan
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/44P103829148-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
