Merck Millipore Funnel & Membrane Filter Microfil Black Gridded

Sebelum PPN:
Rp7.099.900
Spesifikasi
Trade nameMicrofil
Filter ColorBlack
Type of TestEnvironmental AnalysisBioburden Testing
MediaMF-Millipore
SterilitySterile
ChemistryMixed Cellulose Esters (MCE)
Device MaterialPolypropylene
Filter Diameter (mm)47
Filter SurfaceGridded
Pore Size (µm)0.8
Volume (ml)100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Microfil Funnel & Filter, 100mL, 0.8µm 47mm black gridded Application Yeast or mold Key Applications Clinical LabFood and BeverageIndustrial QCEnvironmental Analysis

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan