Merck Millipore Membrane Gridded Microfil & EZ-Pak

Sebelum PPN:
Rp9.299.900 - Rp9.999.900
Spesifikasi
Trade nameMicrofil
Type of TestEnvironmental AnalysisBioburden Testing
MediaMF-Millipore
SterilitySterilized
ChemistryMixed Cellulose Esters (MCE)
Device MaterialPolypropylene (PP)
Filter Diameter (mm)47
Filter SurfaceGridded
Pressure/VacuumVacuum
Volume (ml)100
WettabilityHydrophilic

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
EZ-Pak & Microfil 100mL, 0.45µm 47mm black gridded membrane Application Microbiological analysis, Beer, Bottled Water, Cider, Sport Drink, Wine Key Applications ClinicalCosmeticsEnvironmentalFood and BeverageIndustrial QC

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait