Nitto Kogyo Exhaust Fan for PF/RD Board (Kipas Exhaust untuk Board PF/RD)

Sebelum PPN:
Rp1.299.900
Spesifikasi
Thickness (mm)27
Rated Frequency (Hz)50/60
Maximum Air Volume (m/minute)0.85/1.0
Input Terminal2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Prevents motor burnout by impedance protection and thermal protection. Metal blade fan series.
Feature
accessories : Finger guard, plug cord (2m, excluding lead wire type), mounting screw, instruction manual

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan