Yuei Caster All Swivel with Brake Rubber Type G Series

Sebelum PPN:
Rp319.900
Spesifikasi
Wheel Diameter D (mm)50.0
Wheel Width W (mm)25.0
Mounting Height H (mm)65.0
Mounting Base (AxB) (mm)59x47
Hole Diameter P (mm)6.5
Allowance Load (daN[kgf])30 [30.6]

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan