CRONA Wood Glue (Lem PVAc Putih)
#Grup produk P103792808
Spesifikasi
| Base Type | Water-based |
|---|---|
| Drying Time (minute) | 10-15 |
| Heat Resistance (°C) | Sinar matahari 80-90 & Heat gun 150-200 |
| Size (g) | 600 |
| Suitable For | Kayu |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Lem Kayu Crona 212 PVAc. Lem furniture interior, lem mebel interior. Lem kayu interior. Lem hobikayu di dalam ruangan, lem interior hobikayu, lem kayu paling kuat untuk furniture interior, lem kayu cepat kering, lem kayu cepat merekat. LEM CRONA 212 PVAc yang diproduksi oleh PT. Crona Perkasa Solusindo ini diformulasikan secara khusus untuk memenuhi semua segala kebutuhan furniture atau mebel di dalam ruangan interior. Cara Pengaplikasian Lem Kayu Crona 212 PVAc - Siapkan 2 atau lebih kayu yang telah diukur kadar airnya, range 8%-12% menurut ukuran atau MC meter. - Pastikan permukaan kayu rata di kedua sisi yang akan di rekatkan. Maksimal celah atau selisih permukaan tdk melebihi 0.5 mm. - Oleskan Lem 212 PVAc ke satu permukaan, kemudian pastikan merata seluruh permukaan. - Satukan kedua bidang kayu yang sudah ada lemnya, dan di press pakai togle Clamp. Pastikan press kuat sampai lem meleleh keluar dari sambungan. - Usap, atau bersihkan lelehan Lem 212 PVAc agar tidak membeku di luar agar proses amplas lebih mudah. - Waktu tunggu kering adalah 1,5 jam. - Waktu ideal untuk proses test bonding diatas 24jam.
Fitur
Jenis Kayu Lem Kayu Crona 212 PVAc bisa diaplikasikan pada kayu berikut: - Kayu Teak atau Jati - Kayu Meranti - Kayu Mahoni - Kayu Kamper - Kayu Mendi atau Jati Belanda - Kayu Rose Wood - Kayu Ramin - Kayu Pine - Kayu Sungkai - Kayu Oak Keunggulan Lem Kayu Crona 212 PVAc - Cepat kering - Lebih kuat - Bebas formalinProduk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Lem%20Industri/Lem%20Kayu/CRONA%20Wood%20Glue%20(Lem%20PVAc%20Putih)/mgP103792808-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
