SEKISUI Isolasi Bolak Balik Foam (Double Tape)

Sebelum PPN:
Rp3.199.900
Spesifikasi
Size (mmxm)1050x10
Thickness (mm)1.2
ColorWhite
Adhesion Power to SUS Plate (N/mm)12.80/25
Tack (ND Tack Method) (mm)20.0

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan