SEKISUI Lakban Kraft No.504 NS (Solasi / Selotip)

Sebelum PPN:
Rp619.900 - Rp2.899.900
Spesifikasi
Width (mm)50
Length (m)50
Thickness (mm)0.140
Adhesive Strength (g/10 mm)337
Elongation (%)8.0
Tack12
Unwinding Force (g/10mm)40.8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan