SEKISUI Lakban OPP Orient Spatt (Solasi / Selotip)

Sebelum PPN:
Rp509.900 - Rp4.899.900
Spesifikasi
ColorBrown
Adhesive Strength (g/10mm)245
Tensile Strength (kg/10mm)2.55
Holding Power (mm)0.2
Unwinding Force (g/10mm)163
Elongation (%)350
TackBall #16
Thickness (micron)96
Width (mm)150

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan