Rubbermaid Lid Utility Box (Tutup Kontainer / Tutup Kotak)

Sebelum PPN:
Rp229.900
Spesifikasi
ColorGray
Product Length (inch)22
Product Width (inch)16.5
Product Height (inch)0.75
Material TypePolyethylene (HDPE) High Density

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This Rubbermaid Commercial Tote Box Lid is made of durably polyethylene and snaps on tightly. For use with Rubbermaid Commercial tote boxes (sold separately).
Feature
RubbermaidLid For Utility Box Gray4.61pc

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan