Rubbermaid Heavy Duty Big Wheel Cart (Gerobak Roda Dua / Kereta Dorong)

Sebelum PPN:
Rp15.999.900
Spesifikasi
ColorBlack
Product Length (inch)58
Product Width (inch)40.25
Product Height (inch)26

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Rubbermaid Commercial Big Wheel Cart 7.5 CF assembled, 700 lb. capacity
Feature
RubbermaidHeavy Duty Big Wheel Cart7.5 Cubic Foot AssembledBlack1pc

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan