Rubbermaid Service Cart with Lockable Doors Enclosed On 3 Sides (Troli Layanan / Kereta Pelayanan)

Sebelum PPN:
Rp13.999.900
Spesifikasi
ColorBlack
Product Length (inch)40.63
Product Width (inch)20.75
Product Height (inch)37.8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The Rubbermaid Commercial FG409500BLA XTRA Equipment Cart, 3-Shelves with Locking Doors, Sliding Drawer, End and Back Panel, Black. 300 lbs load capacity.
Feature
RubbermaidService Cart With Lockable Doors Enclosed On 3 Sides Black1pc

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan