Rubbermaid Service Cart with Lockable Doors and Sliding Drawer (Troli Layanan / Kereta Pelayanan)

Sebelum PPN:
Rp13.999.900
Spesifikasi
ColorGray
Product Length (inch)40.63
Product Width (inch)20
Product Height (inch)37.8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The Rubbermaid Commercial 4094 Instrument Cart with Lockable Doors and Sliding Drawers, 40-5/8" x 20" x 37-13/16", 300 lbs Load capacity, Gray. Ideal for transporting instruments and supplies.
Feature
RubbermaidService Cart With Lockable Doors And Sliding Drawer Gray1pc

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan