Rubbermaid Trolley Service Cart With Lockable Doors And Sliding Drawer (Troli Layanan / Troli Restoran)

Sebelum PPN:
Rp9.099.900
Spesifikasi
ColorBlack
Product Length (inch)33.63
Product Width (inch)18.63
Product Height (inch)37.75

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The Rubbermaid Commerical 3457 Utility Cart With Lockable Doors, Sliding Drawer and Swivel Casters, 200 lbs load capacity.
Feature
RubbermaidService Cart With Lockable Doors And Sliding Drawer Black1pc

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait