Rubbermaid Forkliftable Rotomolded Tilt Truck Standard Duty (Gerobak Miring / Tilt Truck)

Sebelum PPN:
Rp27.999.900
Spesifikasi
ColorBlack
Product Length (inch)60.5
Product Width (inch)28
Product Height (inch)38.63

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The Rubbermaid Commercial Forkliftable Tilt Truck offers industrial strength construction that transports heavy loads with ease.
Feature
RubbermaidForkliftable Rotomolded Tilt Truck Standard Duty1/2 Cubic YardBlack1unit

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan